Beli mata bor bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: Cobaltheiss
    • Set Contents: Cutting oil
    • Layer Width (mm): 5
    • Number of Shelves: 5
    • Hole Dimensions (Φmm): 4,6,8,10,12
    • Surface Treatment: Titanium coating
    • Accessories: Cutting Oil
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  2. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  7. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  8. Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  9. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  10. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Jason Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    ProfessionalBrass Material
    atribut:
    • Material: Brass
  13. K55 Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  14. monotaro Set Mata Bor Heksagonal & Step Titanium (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Set Mata Bor Heksagonal & Step Titanium (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Surface Processing: TiN coating
    • Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
    • Material: High speed steel (HSS)
    • Helix Angle: standard
    • Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
    • Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
    • Point Angle (Degree): 118
Daftar Harga mata bor bubut Terbaru October 2026
TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)Rp999.900
NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp76.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
NACHI Straight Shank Drill For Aluminium 522A (Mata Bor Lurus)Rp30.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)